Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631335311588933XXXL BLAKLADER Sweater mit Half-Zip 2-farbig Marineblau/Gelb XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half Zip 2 farbig marineblau/gelb
Sweater mit Half Zip 2 farbig marineblau/gelb
Sweater mit Half Zip 2 farbig marineblau/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     8670-631335311588933XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311588933XXXL
EAN/GTIN:
     7330509597163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Ein komfortabler und flexibler 2-farbiger Sweater mit hohem Kragen und Reißverschluss. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m². Schulterpartien in Kontrastfarbe. Armabschluss mit BündchenTechnische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 60,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,28*
€ 65,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311588933XS
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.