Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631334619745300L BLAKLADER High Vis Kapuzenshirt Orange L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334619745300.jpg
334619745300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631334619745300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334619745300L
EAN/GTIN:
     7330509237304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Reißverschluss. Zwei Einschlagstaschen. Kapuze mit Kordelzug. Ärmelbündchen und Taillenbund. Verstärkte Schulternaht. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach 471, XS-S Klasse 2, M-XXXL Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Sweatjacke Branche: Allround Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Shirt Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Sweatjacke
Branche:
Allround
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Shirt
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 97,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 70,09*
€ 100,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 293,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334619743300XS
ab € 70,13*
Ähnlich
Blåkläder
334619745300XS
ab € 70,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.