| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631333210308833L Herst.-Nr.: 333210308833 EAN/GTIN: 7330509595459 |
| | |
|
| | |
| High Vis T-Shirt aus 100% Baumwolle für maximalen Komfort. Es hat High Vis Einsätze für eine höhere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Shirt Weitere Informationen: | | Art: | T-Shirt | Branche: | Allround | Farbe: | marineblau/gelb | Geschlecht: | Herren | Größe: | L | Material: | 100% Baumwolle | Materialgewicht: | 180 g/m² | Typ: | Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 29,26* | € 40,35* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,38* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 405,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|