Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330819745300S BLAKLADER Damen High Vis Sweatshirt Orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330819745300.jpg
330819745300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330819745300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330819745300S
EAN/GTIN:
     7330509615966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Mit diesem High Vis Sweatshirt im Damenschnitt und Reflexstreifen an allen Seiten sind Sie aus allen Richtungen sichtbar. Das Sweatshirt hat einen Reißverschluss, zwei Taschen vorne und eine Brusttasche. Entwickelt für maximalen Komfort bei der Arbeit und zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Hochsichtbare Schutzkleidung.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Damen Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 87,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,38*
€ 95,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 438,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330819745300XS
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.