Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631304925175300L BLAKLADER High Vis Softshell Weste Orange L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
304925175300.jpg
304925175300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631304925175300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     304925175300L
EAN/GTIN:
     7330509425879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wind-und wasserdichtes, atmungsaktives Material in 3 Lagen-Laminat, Fleecegefütterter Kragen, Abnehmbare Ausweistasche, Frontverschluss - Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring, Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefütterte Innentaschen, Verlängerter RückenTechnische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 140,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,17*
€ 144,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 421,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.