Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631285000-47 HASE GROENLAND, Winterstiefel, Reißverschluß, schwarz,Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Groenland_285000.png
PNG_Groenland_285000.png
PNG_Groenland Sohle_280000.png
Artikel-Nr.:
     8670-631285000-47
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     285000-47
EAN/GTIN:
     4018949582477
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Winter-Sicherheitsstiefel aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, seitlicher Reißverschluss mit Klettabdeckung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe 27 cmTechnische Eigenschaften: EN Gruppe: EN 20345 Größe: 47 Innenausstattung / Futter: Webpelz Farbe: schwarz Sohlenart / Laufsohle: 2-Schichten PUR-Laufsohle Weite: 11 Obermaterial: Rindleder Schuhform: Schlupfstiefel Verschlusselement/Schnürung: Reißverschluss Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl, durchtrittshemmend Größenbereich von-bis: 36-48 Schutzklasse/-kategorie: S3 Norm: EN 20345
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
EN 20345
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Webpelz
Norm:
EN 20345
Obermaterial:
Rindleder
Schuhform:
Schlupfstiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
2-Schichten PUR-Laufsohle
Verschlusselement/Schnürung:
Reißverschluss
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahl, durchtrittshemmend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,84*
€ 36,10*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 38,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 387,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.