Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROENLAND, S3 Winter-Sicherheitsschlupfstiefel aus Rindleder-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-285000-47
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     285000-47
EAN/GTIN:
     4018949582477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, seitlicher Reißverschluss mit Klettabdeckung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe 27 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,64 kg
Länge:
35 cm
Breite:
31 cm
Größe:
47
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,98*
€ 36,27*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 38,76*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.