Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63126912 S3 45 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP ESD, S3, W12, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 6305 XP ESD.jpg
FLASH 6305 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63126912 S3 45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26912-45
EAN/GTIN:
     4043692384993
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr.45, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 45 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Cordura Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 12 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
45
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Cordura
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,61*
€ 88,07*
1
€ 4,90*
ab € 72,36*
€ 91,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 92,02*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 93,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,19*
€ 95,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 936,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,83*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 69,47*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,32*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 69,33*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,75*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 69,30*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 69,19*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 69,71*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 69,47*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,14*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 69,52*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 69,56*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 69,58*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 78,79*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 69,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.