| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631267815143389D116 Herst.-Nr.: 267815143389D116 EAN/GTIN: 7330509645055 |
| | |
|
| | |
| Ärmelloser Multinorm Overall mit Knietaschen, in die alle Blåkläder Kniepolster passen. Zollstocktasche, Messerhalter. Holstertasche mit Handytasche und Stiftfach. Balgesäßtaschen mit Patte. Hammerschlaufe. (Abnehmbare Nageltasche. 2178 werden separat verkauft.) Verstellbare Schulterriemen. Zertifiziert nach EN 471, Klasse 2, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1).Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: D116 Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall Weitere Informationen: | | Art: | Overall | Branche: | Outdoor | Farbe: | gelb/marineblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | D116 | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern | Materialgewicht: | 350g/m² | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 2 | Typ: | Overall | Verschluß: | Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, flammschutzoverall gelb, flammschutz overall, bläkläder arbeitsoverall, 267815143389D116, 631267815143389D116 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,91* | € 345,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,97* | € 349,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|