| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631266218008933C58 Herst.-Nr.: 266218008933C58 EAN/GTIN: 7330509727300 |
| | |
|
| | |
| Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Hammerschlaufe an der Seite. Verstellbare Taille. Ausweistasche. Breite Hosenträger mit starkem Gummi. Gesäßtaschen mit Balg. Beintasche mit Balg, Handy- und Stifttasche. Brusttasche mit Patte und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Kniepolstertaschen. Vorgefertigte Halterung für abnehmbare Nageltaschen. Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter. CORDURA®-Verstärkung an Nagel-, Zollstocktasche und an den Knien. 70 mm breite Reflexstreifen, reflektierende Details am Bein. Reflexmaterial rund um die Beine. C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 1, Zertifizierungsgruppe W.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: C58 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Latzhose | Branche: | Outdoor | Farbe: | marineblau/gelb | Geschlecht: | Herren | Größe: | C58 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Materialgewicht: | 240g/m² | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 1 | Typ: | Hose | Verschluß: | Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 100,82* | € 126,31* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 92,31* | € 129,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 378,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|