Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631266018113399C62 BLAKLADER Latzhose High Vis Gelb/Schwarz C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
266018043399.jpg
266018043399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631266018113399C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     266018113399C62
EAN/GTIN:
     7330509772577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Eine High Vis Latzhose, für alle, die gesehen werden müssen. Die Hosenträger sind breit und haben einen starken Gummizug. Die Hose hat Kniepolstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, eine Beintasche mit Balg, eine Ausweistasche, Brusttasche, Handytasche, Stifttasche, Nageltaschen aus CORDURA® (separat erhältlich, Art. 2183) und eine Zollstocktasche mit extra Tasche und Messerhalter. Weitere Merkmale der Hose sind die CORDURA®-Verstärkung an den Knien und Gesäßtaschen, eine verstellbare Taille und 70 mm breite Reflexstreifen an den Beinen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C62 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 144,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 108,60*
€ 151,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 13 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 288,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
266018113399C44
ab € 100,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.