| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631260715148933C62 Herst.-Nr.: 260715148933C62 EAN/GTIN: 7330509799727 |
| | |
|
| | |
| Eine Latzhose, die Ihnen den maximalen Schutz bei Arbeiten in rauen Umgebungen bietet. Die Hose hat ein haltbares Material, einen guten Sitz und verstärkte, außenliegende Kniepolstertaschen aus Cordura®/Kevlar®. Sie verfügt über intelligente Taschenlösungen und Funktionen wie verstellbare elastische Hosenträger, eine seitliche Hammerschlaufe und Gürtelschlaufen, eine davon mit D-Ring. Industriewäsche getestet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1. EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN 13034 PB [6]. ATPV: 11.0 cal/cm², HAF: 82.0%. EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.Technische Eigenschaften: Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch Materialgewicht: 350g/m² Weitere Informationen: | | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch | Materialgewicht: | 350g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, blakläder multinorm-latzhose, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 62, 631260715148933C62, 260715148933C62 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,70* | € 288,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,64* | € 293,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|