Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124200 S1 43 ATLAS Sicherheitssandale CL 46 ESD, S1, W10, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CL 46 ESD.jpg
CL 46 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124200 S1 43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24200-43
EAN/GTIN:
     4043692295459
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 ESD - S1 - W10 - Gr.43, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Größe: 43 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Weite: 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
43
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, 63124200 S1 43, 24200 S1 43, 24200-43
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,83*
€ 78,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,79*
€ 80,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 80,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 82,72*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 94,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,95* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 942,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
24200-37
ab € 62,92*
Sonstiges
Atlas
24200-38
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
24200-39
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
24200-40
ab € 62,75*
Sonstiges
Atlas
24200-41
ab € 62,67*
Sonstiges
Atlas
24200-42
ab € 62,84*
Sonstiges
Atlas
24200-45
ab € 62,51*
Sonstiges
Atlas
24200-46
ab € 62,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.