Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh CL 46, 24200, Kat.II, S1 SRC, weiß, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524639
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24200-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh CL 46, 24200, Kat.II, S1 SRC, weiß, Weite 10, Größe 39

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CL 46, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, MPU® INNOFLEX System, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 1348 g/Paar, Weite: 10, Größe: 39
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Schutzhalbschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 78,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,62*
€ 78,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,83*
€ 78,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,60*
€ 84,60*
Lager 114
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 125,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,09*
€ 148,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,15*
€ 138,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,66*
€ 132,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,98*
€ 124,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
24200-37
ab € 61,68*
Sonstiges
Atlas
24200-38
ab € 61,91*
Sonstiges
Atlas
24200-40
ab € 61,32*
Sonstiges
Atlas
24200-42
ab € 61,59*
Sonstiges
Atlas
24200-43
ab € 61,46*
Sonstiges
Atlas
24200-44
ab € 61,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.