Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631215918608900S/M BLAKLADER Lose Werkzeugtaschen Marineblau S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215918608900.jpg
215918608900.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631215918608900S/M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     215918608900S/M
EAN/GTIN:
     7330509514535
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Abnehmbare Werkzeugtaschen für Werkzeug und Zubehör. Nutzung mit Handwerkerhose. Zur Befestigung am GürtelTechnische Eigenschaften: Art: Nageltasche Farbe: dunkelblau Größe: S/M Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Zubehör
Weitere Informationen:
Art:
Nageltasche
Farbe:
dunkelblau
Größe:
S/M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche blau, werkzeugtasche, 631215918608900S/M, 215918608900S/M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 27,11*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,98*
€ 27,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.