Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631215918459800L/XL BLAKLADER Lose Werkzeugtaschen Dunkelgrau L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215918459800.jpg
215918459800.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631215918459800L/XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     215918459800L/XL
EAN/GTIN:
     7330509514436
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Abnehmbare Werkzeugtaschen für kleinere Werkzeuge und Zubehör.Technische Eigenschaften: Art: Nageltasche Farbe: dunkelgrau Größe: L/XL Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Zubehör
Weitere Informationen:
Art:
Nageltasche
Farbe:
dunkelgrau
Größe:
L/XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 215918459800L/XL, 631215918459800L/XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 26,97*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,01*
€ 27,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 269,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
215918459800S/M
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.