Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120744-511-010-C52 MASCOT Rock, Stretch, Diamond, 55 cm, schwarz-blau, Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20744-511-010_P01_400px.jpg
20744-511-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120744-511-010-C52
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20744-511-010C52
EAN/GTIN:
     5711074752065
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Damen-Passform DIAMOND. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen.Technische Eigenschaften: Art: knielang Branche: Arbeitskleidung Farbe: schwarzblau Geschlecht: Damen Größe: C52 Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Typ: Rock Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
knielang
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
C52
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Typ:
Rock
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: 20744-511-010C52, 63120744-511-010-C52, 20744-511-010-C52
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 48,29*
1
€ 4,90*
ab € 36,63*
€ 48,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 48,95*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 56,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 241,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.