Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119589-711-17010-S MASCOT Werkzeugweste, Vier-Wege-Stretch, High Vis gelb/schwarz-blau, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19589-711-17010_P01_400px.jpg
19589-711-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119589-711-17010-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19589-711-17010S
EAN/GTIN:
     5711074894413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Fluoreszierend mit Reflexen. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche. Handybrusttasche mit Patte. Zwei abnehmbare Hängetaschen vorne und zwei Hängetaschen hinten. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Hängetasche mit gefütterter Handytasche und Magnetverschluss. Hängetaschen mit Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Verstellbar mit Reißverschlüssen auf beiden Seiten. Ventilation im Rücken. Ventilation an den Seiten mit Reißverschlüssen. Hi-Vis Gruppe C. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2500 m² (S/L/2XL) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf derVorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 92% Polyester/8% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Werkzeugweste Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
S
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Warnschutz Werkzeugweste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 118,51*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 121,19*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 105,71*
€ 133,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 134,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 355,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.