Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119244-711-17-C54 MASCOT Rock, DIAMOND, Vier-Wege-Stretchstoff, High Vis gelb, Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19244-711-17_P01_400px.jpg
19244-711-17_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119244-711-17-C54
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19244-711-17C54
EAN/GTIN:
     5711074812493
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock gold
damenrock
Damen-Passform DIAMOND. Fluoreszierend mit Reflexen. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verdeckter Knopfverschluss. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Schenkeltasche mit gefütterter Handytasche, Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalterist abnehmbar. Hi-Vis Gruppe X. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,3000 m² (58) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Art: kurz Branche: Arbeitskleidung Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: 0 Größe: C54 Material: 92% Polyester/8% Elasthan Norm: EN ISO 2471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Warnschutz-Rock Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
kurz
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb
Geschlecht:
0
Größe:
C54
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Norm:
EN ISO 2471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Warnschutz-Rock
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: 19244-711-17C54, 63119244-711-17-C54, 19244-711-17-C54
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 76,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 79,93*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 70,74*
€ 89,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,13*
€ 89,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.