Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631192019003399C56 BLAKLADER High Vis Schnittschutz Bundhose Gelb/Schwarz C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
192019003399.JPG
192019003399.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-631192019003399C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     192019003399C56
EAN/GTIN:
     7330509824023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Eine Schnittschutzhose in High Vis Klasse 2, die an der Vorderseite einen vollflächigen Schnittschutz der Klasse 1 aufweist und für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Die Rückseite besteht aus einem 4-Wege-Stretch, der die Hose leicht und angenehm zu tragen macht. Die Hose hat außerdem einen erhöhten Rücken für mehr Komfort. Technische Eigenschaften: Art: Schnittschutz Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C56 Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Schnittschutz
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C56
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 231,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 176,39*
€ 240,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 462,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
192019003399C48
ab € 164,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.