Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119179-511-0917-82C66 MASCOT Arbeitshose, schwarz/High Vis gelb, Schrittlänge 82, Gr.C66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8dfe034fc91b0b79c830750368a450f9_600_600
8dfe034fc91b0b79c830750368a450f9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-63119179-511-0917-82C66
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19179-511-091782C66
EAN/GTIN:
     5711074799763
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Technische Eigenschaften: Branche: Arbeitskleidung Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: C66 Material: 88% Polyester/12% Elasthan Materialgewicht: 275 g/m² Typ: Bundhose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C66
Material:
88% Polyester/12% Elasthan
Materialgewicht:
275 g/m²
Typ:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 153,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 155,81*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 171,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 171,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 307,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.