Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119083-771-1444-S MASCOT Polo-Shirt, High Vis orange/petrol, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19083-771-1444_P01_400px.jpg
19083-771-1444_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119083-771-1444-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19083-771-1444S  ONE
EAN/GTIN:
     5711074815326
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähigesPolyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Kragen aus Strick. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Hi-Vis Gruppe B. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0800 m² (S-5XL) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis orange/dunkelpetroleum Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/dunkelpetroleum
Größe:
S
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Polo-shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 71,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 75,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 63,30*
€ 82,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 65,28*
€ 83,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 355,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.