Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631189117059900XS BLAKLADER Unterhose WARM Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189117059900.jpg
189117059900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631189117059900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189117059900XS
EAN/GTIN:
     7330509476550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
blakläder unterhose
Bequemes Taillenband und Beinabschlüsse.Technische Eigenschaften: Art: lange Unterhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 50% Merinowolle, 50% Polypropylen Materialgewicht: 235 g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
lange Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
50% Merinowolle, 50% Polypropylen
Materialgewicht:
235 g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose, 189117059900XS, 631189117059900XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 86,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,35*
€ 93,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 432,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.