Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla189117059900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189117059900XS
EAN/GTIN:
     7330509476550
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
blakläder unterhose

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • Rippenstrick innen
  • Gummizug an der Taille
  • Etikett außen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
XS
Material:
54% Merinowolle, 50 % Polypropylen
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 87,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,54*
€ 93,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,7176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,1258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,9926
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.