Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118678-230-1809-76C34 MASCOT Arbeitshose, Damen, dunkelanthrazit/schwarz, Schrittlänge 76, Gr.C34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18678-230-1809_P01_400px.jpg
18678-230-1809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118678-230-1809-76C34
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-180976C34
EAN/GTIN:
     5711074726332
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Damen-Passform DIAMOND. Leichte Qualität. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Verschluss mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifttasche. An der Innenseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 76C34 Farbe: dunkelanthrazit/schwarz Geschlecht: Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
76C34
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose grau mascot gr.34, arbeitshose 34, mascot arbeitshose, 18678-230-180976C34, 18678-230-1809-76C34, 63118678-230-1809-76C34
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 55,28*
1
€ 4,90*
ab € 42,52*
€ 57,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 57,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,14*
€ 57,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,05*
€ 64,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 276,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.