| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1695894 Herst.-Nr.: 18678-230-1809-76C34 EAN/GTIN: 5711074726332 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18678-230-1809/76C34, 186782301809, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 76C34, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 580 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose grau mascot gr.34, arbeitshose 34, mascot arbeitshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 45,06* | € 54,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,53* | € 55,42* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,10* | € 55,65* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 43,88* | € 56,84* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,19* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|