Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118509-442-09-M MASCOT Arbeitsjacke Stretch, schwarz, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18509-442-09_P01_400px.jpg
18509-442-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118509-442-09-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-09M
EAN/GTIN:
     5711074653737
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz
Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschenmit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: M Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, 18509-442-09M, 63118509-442-09-M, 18509-442-09-M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,61*
€ 67,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 67,32*
1
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 67,64*
1 Tag
2
1
€ 4,79*
ab € 53,96*
€ 68,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 61,34*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 335,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.