Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Jacke Größe M Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18509-442-09M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-09M
EAN/GTIN:
     5711074653737
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz

Produktbeschreibung:

Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 270 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 65,45*
1
€ 4,90*
ab € 50,76*
€ 65,78*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 66,17*
1 Tag
2
1
€ 4,79*
ab € 52,47*
€ 66,35*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 61,42*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.