Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631184917329699M BLAKLADER Unterhose WARM Grau/Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184917329699.jpg
184917329699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631184917329699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     184917329699M
EAN/GTIN:
     7330509423424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Unterhosen in hoher Qualität aus Merino-Wolle. Wärmende Einsätze an den Stellen die am meisten frieren. Körperbetonter Schnitt. Elastische Bündchen in der Taille. Details in Kontrastfarben. "Merino by Blakläder"- Aufdruck auf der rechten Oberschenkel-Seite.. Gedruckte Größenangabe für den besten Tragekomfort.Technische Eigenschaften: Art: lange Unterhose Branche: Allround Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 200g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
lange Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, blakläder unterhose, unterhose, 184917329699M, 631184917329699M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 84,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,70*
€ 92,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 28 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 424,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
184917329699XS
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.