Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose 1849 warm grau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose 1849 warm grau/schwarz
Unterhose 1849 warm grau/schwarz
Unterhose 1849 warm grau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla184917329699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     184917329699XS
EAN/GTIN:
     7330509423455
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
blakläder unterhose

Produktbeschreibung:

  • wärmende Einsätze an Seiten und Rücken, empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • Kontrastnähte
  • Gummizug an der Taille
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Merinowolle
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 85,32*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,12*
€ 90,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,2067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,7553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,9838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,8811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.