Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311844173498354XL BLAKLADER Unterhose XLIGHT, 100% Merinowolle Dunkelgrau/Gelb 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184417349835.jpg
184417349835.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6311844173498354XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     1844173498354XL
EAN/GTIN:
     7330509595091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
blakläder unterhose
Dünne und nachgiebige lange Unterhose mit verstärkten Knien aus 100% Merinowolle die das ganze Jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation mit exzellenten Transport- und Temperaturregulierungs Eigenschaften. Empfohlen bei Temperaturen zwischen +10°C und -10°C.Technische Eigenschaften: Art: lange Unterhose Branche: Allround Farbe: dunkelgrau/gelb Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 160g/m² Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
lange Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
dunkelgrau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
160g/m²
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose, 1844173498354XL, 6311844173498354XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 81,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,25*
€ 87,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 409,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
184417349835XS
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.