| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla184417349835XS Herst.-Nr.: 184417349835XS EAN/GTIN: 7330509595145 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C
- verstärkte Knie
- Kontrastnähte
- Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Merinowolle | Typ: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,35* | € 82,06* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 61,25* | € 87,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|