Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118283-995-17-2XL MASCOT Polo-Shirt, langarm, Kl.3, High Vis gelb, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18283-995-17_P01_400px.jpg
18283-995-17_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118283-995-17-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18283-995-172XL
EAN/GTIN:
     5711074633210
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Einfarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite undstrapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. Rippenbündchen am Kragen. Nackenband. Knopfleiste. Netzventilation unter den Ärmeln. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert,dass dieses mit einem Logo von 0,0580 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo aufder Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Polo-shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 44,62*
€ 58,32*
1
€ 4,90*
ab € 43,67*
€ 58,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,16*
€ 58,90*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,17*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 307,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.