Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631182817259900M BLAKLADER Flammschutz Unterhose Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182817259900.jpg
182817259900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631182817259900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182817259900M
EAN/GTIN:
     7330509392652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Erste Schicht bei Flammschutz, in einem komfortablen Soft-Touch Material. Reaktives Material, das gegen Hitze und Flammen sowie Wärme einen Flammschutz bietet. Zertifiziert nach EN11612 (A1, B1, C1) EN1149-5, EN61482-1-2 (Klasse1).Technische Eigenschaften: Art: Boxershort Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 220g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Boxershort
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 65,70*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 48,22*
€ 70,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 328,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
182817259900XS
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.