Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631182617228900S BLAKLADER Damen Flammschutz Boxershorts Marineblau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182617228900.jpg
182617228900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631182617228900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182617228900S
EAN/GTIN:
     7330509537237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Flammhemmende Damen Boxershorts. Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40. Stoff 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m² Funktionalität Damengröße Details Etikett außen Elastische TailleTechnische Eigenschaften: Art: Boxershort Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: S Material: 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern Materialgewicht: 335 g/m² Norm: EN ISO 14116 Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
Boxershort
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
335 g/m²
Norm:
EN ISO 14116
Typ:
Unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.