Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118079-511-010-82C68 MASCOT Arbeitshose, schwarzblau, Schrittlänge 82, Gr.C68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18079-511-010_P01_400px.jpg
18079-511-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118079-511-010-82C68
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18079-511-01082C68
EAN/GTIN:
     5711074687558
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktascheaus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Super strapazierfähigem, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (1000 D). Einfache, individuelleRegulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 82C68 Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
82C68
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, mascot arbeitshose, 63118079-511-010-82C68, 18079-511-01082C68, 18079-511-010-82C68
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 87,21*
€ 111,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 112,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 112,82*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 118,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 105,81*
€ 131,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 355,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.