Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079 Gr. 68 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214197
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18079-511-010-82C68
EAN/GTIN:
     5711074687558
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen CORDURA 18079

Ausführung:
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
  • Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
82C68
Hersteller:
Mascot
Größe:
68
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
275 g/m²
Form:
lang
Internetfarbe:
blau
Material:
88% Polyester / 12% Elastolefin
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, mascot arbeitshose, Mascot, Hose, ACCELERATE, mit, Knietaschen, CORDURA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 111,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,46*
€ 111,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 112,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 105,80*
€ 132,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 132,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.