Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118078-511-18-82C36 MASCOT Arbeitshose, Damen, dunkelanthrazit, Schrittlänge 82, Gr.C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18078-511-18_P01_400px.jpg
18078-511-18_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118078-511-18-82C36
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18078-511-1882C36
EAN/GTIN:
     5711074728565
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen-Passform DIAMOND. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und imSchritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Super strapazierfähigem, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (1000 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 82C36 Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Damen Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Damen
Größe:
82C36
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose, arbeitshose grau, berufshose, 63118078-511-18-82C36, 18078-511-18-82C36, 18078-511-1882C36
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 67,25*
€ 88,26*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 88,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 88,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,56*
€ 89,02*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,52*
€ 101,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 442,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.