Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 18078 Gr. 36 dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214156
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18078-511-18-82C36
EAN/GTIN:
     5711074728565
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose ACCELERATE mit Knietaschen Damen DIAMOND CORDURA 1807

Ausführung:
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Material:
88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
82C36
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
36
Farbe:
dunkelanthrazit
Gewicht:
275 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
88% Polyester / 12% Elastolefin
Ausführung:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,59*
€ 85,73*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,22*
€ 85,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,92*
€ 85,82*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 88,12*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 88,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.