Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118047-511-010-C34 MASCOT Rock, Stretch, Diamond, schwarz-blau, 45 cm, Gr.C34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18047-511-010_P01_400px.jpg
18047-511-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118047-511-010-C34
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18047-511-010C34
EAN/GTIN:
     5711074724307
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Damen-Passform DIAMOND. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Art: kurz Branche: Arbeitskleidung Farbe: schwarzblau Geschlecht: Damen Größe: C34 Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Typ: Rock Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
kurz
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
C34
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Typ:
Rock
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: 18047-511-010-C34, 18047-511-010C34, 63118047-511-010-C34
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 46,61*
€ 61,10*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 48,07*
€ 61,63*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 61,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,93*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 56,16*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 308,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.