Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631156818113396C52 BLAKLADER High Vis Handwerker Bundhose Gelb/Mittelgrau C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
156818113396.jpg
156818113396.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631156818113396C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156818113396C52
EAN/GTIN:
     7330509676189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei mit Cordura verstärkte, hängende Taschen mit mehreren Fächern (extra breit). Balgtaschen unter Nageltaschen. Zwei verstärkte Gesäßtaschen und Balgtasche. Hammerschlaufe auf beiden Seiten. Handytasche. CORDURA Knietaschen. Zollstocktasche mit einem Stift- und Messerhalter. Beintasche mit einer Stifttasche und Handytasche. ID-Ausweistasche. C-Größen können auf D-Größen gekürzt werden. 65 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN471 und EN20471, Klasse 2, High-Vis-Warnkleidung und EN 14404 wenn sie folgende Kniepolster benützen: 4018, 4000 und 4008.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: gelb/mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
gelb/mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.