Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311549252699554XL BLAKLADER Sweathose Schwarz/High Vis Rot 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
154925269955.jpg
154925269955.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6311549252699554XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     1549252699554XL
EAN/GTIN:
     7330509620427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Warnbundhose
Technische Eigenschaften: Art: Sweathose Branche: Transport Farbe: schwarz/rot Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Sweathose
Branche:
Transport
Farbe:
schwarz/rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.