Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631154925269933XXL BLAKLADER Sweathose Schwarz/High Vis Gelb XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
154925269933.jpg
154925269933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631154925269933XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     154925269933XXL
EAN/GTIN:
     7330509607466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Warnbundhose
Technische Eigenschaften: Art: Sweathose Branche: Transport Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Sweathose
Branche:
Transport
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.