Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzhose
>
Artikel
631154925269933L BLAKLADER Sweathose Schwarz/High Vis Gelb L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-631154925269933L
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
154925269933L
EAN/GTIN:
7330509607428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Warnbundhose
Technische Eigenschaften: Art: Sweathose Branche: Transport Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Sweathose
Branche:
Transport
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Hose
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
jogginghose l
,
herren trainingshose
,
jogginghosen schwarz
,
154925269933L
,
631154925269933L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen