Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631146115169994C48 BLAKLADER Flammschutz Handwerker Hose Schwarz/Grau C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146115169994.jpg
146115169994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631146115169994C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     146115169994C48
EAN/GTIN:
     7330509638835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Flammschützende, langlebige Arbeitshose. Die Arbeitshose mit einem guten Sitz ist robust und bequem. Die Hose hat durchweg funktionelle Details, zum Beispiel vorgeformte Beine und Reflexdetails am Saum und geräumige leicht erreichbare Taschen mit vielen Funktionen. Innenliegende Kniepolstertaschen erhöhen den Komfort bei der Arbeit auf den Knien. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 und IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 150,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 111,27*
€ 155,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 301,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
146115169994C44
ab € 111,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.