|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-631145911428999D100 Herst.-Nr.: 145911428999 EAN/GTIN: 7330509485972 |
| | |
|
|  |  |
 | Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff und es macht die Hose extrem robust. Technische Eigenschaften: Farbcode: 8999 Farbe: Marineblau/Schwarz Geschlecht: Herren Größe: D100 Modell: 1459 Qualität: 1142 Saison: Ganzjährig verfügbare Größen: C44-C62, D21-D31 Weitere Informationen:  |  | Farbcode: | 8999 | Farbe: | Marineblau/Schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | D100 | Modell: | 1459 | Qualität: | 1142 | Saison: | Ganzjährig | verfügbare Größen: | C44-C62, D21-D31 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 84,32* | € 125,24* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 88,60* | € 126,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|