Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Bundhose Stretch 1459114 marineblau/schwarz Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Bundhose Stretch 1459 marineblau/schwarz
Service Bundhose Stretch 1459 marineblau/schwarz
Service Bundhose Stretch 1459 marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla145911428999D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145911428999D100
EAN/GTIN:
     7330509485972
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Kleidungsstück vorgewaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
340 g/m²
Größe:
25
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyamid
Schwedische Größe:
100
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 121,02*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,63*
€ 126,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,3803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,83*
€ 146,1677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,40*
€ 138,516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,35*
€ 125,3665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,63*
€ 105,4697
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145911428999C44
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.