Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631144818329699C146 BLAKLADER Industrie Arbeitshose Stretch mit Kniepolstertaschen Mittelgrau/Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144818329699.jpg
144818329699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631144818329699C146
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     144818329699C146
EAN/GTIN:
     7330509759417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Industriemodelle von Blaklader garantieren gute Sichtbarkeit, Bequemlichkeit und ungestörtes, freies Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. 2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Metall-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Gummizug an der Taille. 3fach-Naht am Innenbein. D-Ring. Gesäßtasche, eine mit Patte. Beintaschen mit Balg und Patte. Versteckte Magnetknöpfe. Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche. Außenliegende Kniepolstertasche. Handy- und Zollstocktasche innen. Reflektierende Details am Bein.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Industrie Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C146 Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch Materialgewicht: 245 g/m² Norm: EN 14404:2004+A1:2010 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Industrie
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C146
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Materialgewicht:
245 g/m²
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose grau gr. 98, arbeitshose 98, arbeitshose grau, 144818329699C146, 631144818329699C146
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 79,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,71*
€ 84,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 398,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
144818329699C44
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.