Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114211003 GREVEN SOFT U Pastöser Handreiniger 2-L-Varioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_U_NEU_2L_Varioflasche_14211003.jpg
GREVEN_SOFT_U_NEU_2L_Varioflasche_14211003.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114211003
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14211003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Pastöser Handreiniger mit Reibekörpern aus Olivenkernen bei starken bis extremen Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß. Soft U ist aufgrund gröberer Reibepartikel und höherem Tensidanteil für stärkere Verschmutzungen geeignet - gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft - mit Olivenkernmehl - lösemittelfrei - mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei starker bis extremer Verschmutzung Gebindeart: Varioflasche Gebindegröße: 2 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007 Verwendung: Handreinigung Vorteile: aus Olivenkernen
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei starker bis extremer Verschmutzung
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
2 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007
Verwendung:
Handreinigung
Vorteile:
aus Olivenkernen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,02*
Lager 8670
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,03*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 16,85*
5 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.