Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14211003 Handreiniger Greven® Soft U 2 l lösemittelfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14211003 Handreiniger Greven® Soft U 2 l lösemittelfrei
GREVEN 14211003 Handreiniger Greven® Soft U 2 l lösemittelfrei
GREVEN 14211003 Handreiniger Greven® Soft U 2 l lösemittelfrei
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113794
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14211003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreiniger GREVEN® SOFT U 2l lösemittelfrei GREVEN Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lösemittelfrei · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: starke Verschmutzung
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
14211003
Werksnummer:
9000473476
Länge netto mm:
251,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 l
Produktart:
Handreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,02*
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,03*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 16,85*
Lager 1955
145
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.